Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE Για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Κατσαβίδι VDE, εξαγωνική κεφαλή
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

Αρ. είδους 061363610

EAN 4038898274384

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE Για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Αρ. είδους 061363610
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
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 Volt (AC) και έως 1500 Volt (DC)
  • Λεπίδα: μαύρο οξείδιο, μονωμένη

  • Άκρο: DIN 475/2

  • Πρότυπο: DIN 7445, IEC 60900
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Μήκος λεπίδας (A)

125 mm

Μήκος λαβής/πλάτος λαβής (B / C)

106 / 35 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες

5 in

Μήκος

231 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες