Οδηγός διάτρησης για συνδέσμους VBL-2
Οδηγός διάτρησης συνδέσεων, VBL-2
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΕΣ ΦΕΡΑΜΙΩΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για συνδέσμους και μπουλόνια διάτρησης
- Εύκολη χρήση με δράπανο χειρός
- Διάτρηση ακριβείας με τρυπάνι HM
Οδηγός διάτρησης για συνδέσμους:
- Ρύθμιση βάθους διάτρησης από 12 – 17 mm
- Ρυθμιζόμενα στοπ για άμεση τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας (8 – 11,5 mm)
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλευρικά σταθερά στοπ (37 mm)
- Συσκευή σύσφιγξης για τη συγκράτηση του οδηγού ρύθμισης στη θέση του
- Κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή (περιλαμβάνεται)
- Τρυπάνια: 1 τεμάχιο HM 20 mm, 1 τμχ. HM 10 mm
- Υλικό: Αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Οδηγός διάτρησης για μπουλόνια:
- Για οπές διάτρησης 5 mm
- Σκληρυμένοι οδηγοί διάτρησης
- Με σταθερά στοπ (37 mm) για άμεση τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας
- Διάτρηση οπών με απόσταση 32 mm
- Για πάχος υλικού 16 mm και 19 mm
- Υλικό: πλαστικό
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση / πλαστικό |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 16-22 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!