Ωθούμενη γλίστρα VARIFIX® W1
Ωθούμενη γλίστρα VARIFIX, τύπος W1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΙΣΘ. VARIFIX W1 M8/M10
Αρ. είδους 0862700120
EAN 4053479070421
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συντελεστής στατικής τριβής: µ0 = 0,18
Συντελεστής τριβής ολίσθησης: µ= 0,14
Το συρόμενο στοιχείο δεν ολισθαίνει προς τα έξω
Σχισμές διανοιγμένες υπό γωνία 90° η μία προς την άλλη
Εγγυημένη βελτίωση της ευκολίας συναρμολόγησης
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για τη δρομολόγηση σφιγκτήρων σωλήνων σε περίπτωση τροποποιήσεων του μήκους των σωλήνων. Κατάλληλη επίσης για τοποθέτηση σε δάπεδα και ταβάνια.
![]() | |
Μήκος ολισθητήρα (LS) | 75 mm |
Πλάτος ολισθητήρα (BS) | 47,5 mm |
Ύψος ολισθητήρα (HS) | 11 mm |
Πάχος υλικού (t) | 4 mm |
Μήκος (L) | 200 mm |
Πλάτος (B) | 130 mm |
Ύψος (H) | 30,5 mm |
Μήκος ολίσθησης (X) | 100 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 96 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL) | 21 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB) | 11 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 x M10 |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 3,5 kN |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 0 to 120 °C |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1037,000 g |
Υλικό | Χάλυβας |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |