Κλιπ στήριξης VARIFIX® TS
Κλιπ στήριξης VARIFIX TS, επιψευδαργ. χάλυβας
ΚΛΙΠ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΠΙΨΕΥΔ ΧΑΛ 41/41-L15MM


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάμετρος οπών: 13 mm για ντίζες ή μπουλόνια μεγέθους έως M12
- Φέρουσα ικανότητα για ονομαστική κατηγορία 4.6: 10 kN, φέρουσα ικανότητα για ονομαστική κατηγορία 5.6: 12 kN
- Στερέωση με παξιμάδι ολίσθησης συνδυασμένης χρήσης
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εύρος συγκράτησης (k) | 15 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 13 mm |
Μήκος (L) | 45 mm |
Πλάτος (B) | 40 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 109,800 g |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |