Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ στήριξης VARIFIX® TS

Κλιπ στήριξης VARIFIX TS, επιψευδαργ. χάλυβας
ΚΛΙΠ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΠΙΨΕΥΔ ΧΑΛ 41/41-L10MM

Αρ. είδους 0862005090
EAN 4045727598238
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ στήριξης VARIFIX® TS

Αρ. είδους 0862005090

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση ραγών στερέωσης σε δοκούς διατομής H ή διατομής T με φλάντζες πάχους 10-25 mm
  • Διάμετρος οπών: 13 mm για ντίζες ή μπουλόνια μεγέθους έως M12

  • Φέρουσα ικανότητα για ονομαστική κατηγορία 4.6: 10 kN, φέρουσα ικανότητα για ονομαστική κατηγορία 5.6: 12 kN

  • Στερέωση με παξιμάδι ολίσθησης συνδυασμένης χρήσης


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εύρος συγκράτησης (k)

10 mm

Διάμετρος οπής (RL)

13 mm

Μήκος (L)

45 mm

Πλάτος (B)

40 mm

Πάχος (t)

6 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

96,250 g

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες