Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος ραγών VARIFIX® , σχήμα T με οπή με σχισμή

Σύνδεσμος ραγών VARIFIX, σχήμα T, με εγκοπή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΤΑΥ 41

Αρ. είδους 0862006115

EAN 4052712614620

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος ραγών VARIFIX® , σχήμα T με οπή με σχισμή

Αρ. είδους 0862006115

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για ενώσεις Τ και σταυρωτές ενώσεις ραγών συναρμολόγησης με διατομή C

  • Κατασκευές με κασώματα και ελεύθερες κατασκευές

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης με διατομή C

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Μήκος (L1)

155 mm

Μήκος 2 (L2)

155 mm

Ύψος προφίλ (HP)

35 mm

Πλάτος προφίλ (BP)

42 mm

Πάχος (t1)

4 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

40 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

15 mm

Απόσταση οπής (LA1)

75 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

100 mm

Βάρος

1070 g

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Μεγάλη οπή

Πρόσθετα αντικείμενα

Ράγα συν. με διατομή C VARIFIX®, αρ. στ. 0862001.... Δέστρα κεφαλής ταυ, αρ. στ. 0862100.... Παξιμάδι καναλιού Varifix®, αρ. στ. 0862064.... Συνδ. παξιμάδι καναλιού Varifix®, αρ. στ. 0862064.... Παξιμάδι με πεταλούδα Varifix®, αρ. στ. 0862104...

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες