Ταχυσύνδεσμος VARIFIX® Systemfix Με ντίζα
Ταχυσύνδεσμος VARIFIX , ντίζα Systemfix
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX26/28 M8X40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άμεση σταθεροποίηση με περιστροφή 1/4
Ασφάλιση σύνδεσης με τη ράγα μέσω της τριβής
Ακριβής προσαρμογή στη ράγα στερέωσης, δυνατότητα ευθυγράμμισης στη ράγα
Δυνατότητα συναρμολόγησης με το ένα χέρι
Ευκολότερη συναρμολόγηση, ιδιαίτερα κατά την εργασία σε σκάλα
Δυνατότητα βέλτιστης ανάρτησης με ντίζες για μεγάλα μήκη
Για όλα τα μοντέλα Systemfix
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης Varifix 26/18, 26/26, 28/28 και 36/36.
Προϊόν κατάλληλο για γρήγορη μεμονωμένη στερέωση στο προφίλ διατομής C ως ξεχωριστό εξάρτημα και ως προσυναρμολογημένη μονάδα
Το Varifix Systemfix διατίθεται ξεχωριστά για ανάρτηση με ντίζα.
![]() | |
Μήκος (L) | 27 mm |
Πλάτος (B) | 30 mm |
Πάχος υλικού (t1) | 2,5 mm |
Μήκος σπειρώματος (LG) | 40 mm |
Πάχος (t2) | 5 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M8 |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 45 g |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.6 |
Υλικό εξαρτήματος σύνδεσης | POM - Πολυοξυμεθυλένιο |
Τύπος σπειρώματος (160) | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |