Ταχυσύνδεσμος VARIFIX® Systemfix
Ταχυσύνδεσμος VARIFIX Systemfix
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX 26/28 M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άμεση σταθεροποίηση με περιστροφή 1/4
Ασφάλιση σύνδεσης με τη ράγα μέσω της τριβής
Ακριβής προσαρμογή στη ράγα στερέωσης, δυνατότητα ευθυγράμμισης στη ράγα
Δυνατότητα συναρμολόγησης με το ένα χέρι
Ευκολότερη συναρμολόγηση, ιδιαίτερα κατά την εργασία σε σκάλα
Για όλα τα μοντέλα Systemfix
Δυνατότητα βέλτιστης ανάρτησης με ντίζες για μεγάλα μήκη
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Συνιστάται για απευθείας σύνδεση σωλήνων στερέωσης
![]() | |
Μήκος (L) | 27 mm |
Πλάτος (B) | 30 mm |
Πάχος υλικού (t1) | 2,5 mm |
Πάχος (t2) | 5 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M8 |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 25 g |
Υλικό εξαρτήματος σύνδεσης | POM - Πολυοξυμεθυλένιο |
Τύπος σπειρώματος (160) | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!