Βάση προφίλ VARIFIX Shore για κουμπί ισχύος
Βάση προφίλ VARIFIX Shore για κουμπί ισχύος
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ-PRFL41-POWERKNOB


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Αρμοί γωνίας
- Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 135 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 65 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 6 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 120 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 41,5 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 41 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 4 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 36 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13,5 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 20 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 100 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 37 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 54 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 960 g |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |