Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού Προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο
Εξάρτ. κεφ. σφ. VARIFIX, επιψευδαργ. χάλυβας
ΣΤΗΡΙΓΜΑ STANDARDFIX 26/28 M8X40
Αρ. είδους 0862100003
EAN 4024835219525



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα, κατηγορία αντοχής 4.6
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Συνιστάται για απευθείας στερέωση σφιγκτήρων σωλήνων
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Ονομαστική διάμετρος (G) | 8 mm |
Μήκος (κεφαλή σφυριού και μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα) (LG) | 40 mm |
Διάμετρος ροδέλας (d2) | 25 mm |
Μήκος (L) | 22 mm |
Πλάτος (B) | 13 mm |
Πάχος (t) | 4 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 1,5 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος | 28 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |