Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX®, τυπικός με οπή με σπείρωμα
Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX, τυπικός με οπή με σπείρ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ STANDARD Μ10
Αρ. είδους 0862200003
EAN 4024835865371
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πιστοποιημένος και εγκεκριμένος από τη VdS για χρήση σε κατασκευές στατικών συστημάτων πυρόσβεσης
- Έγκριση FM (εκτός του M8)
- Με εξαγωνική βίδα ρύθμισης DIN933/8.8, άκρο της βίδας με κυκλικό κόφτη
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Οι σφιγκτήρες δοκών μπορούν να στερεωθούν με μια γλωττίδα ασφάλισης. Για τα συστήματα καταιονιστήρων, οι ισχύουσες απαιτήσεις της VdS ορίζουν ότι οι σφιγκτήρες δοκών πρέπει να στερεώνονται εάν ο σωλήνας στερέωσης έχει διάμετρο μεγαλύτερη από DN 65 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για στερέωση των σωλήνων, συστημάτων καταιονιστήρων και αγωγών εξαερισμού σε δοκούς μορφής T, προφίλ U και γωνιακά προφίλ
![]() | |
Υλικό | Μαλακτός χυτοσίδηρος |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 2,5 kN |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M10 |
Ύψος συγκράτησης (HK) | 21 mm |
Μήκος (L) | 44 mm |
Ύψος (H) | 42 mm |
Πλάτος (B) | 21,6 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 106,000 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |