Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX®

Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX, επιψευδαργυρωμένο
ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M8 26/28

Αρ. είδους 086206248
EAN 4052712539060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX®

Αρ. είδους 086206248
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
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστάται για τη γρήγορη στερέωση σφιγκτήρων σωλήνων ή για την τοποθέτηση μεταξύ ράγας στερέωσης και εξαρτήματος σύνδεσης.

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Πλάτος (B)

13 mm

Μήκος (L)

22 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M8

Πάχος (t)

4 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6,910 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες