Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX® συνδυασμένης χρήσης
Συνδ. παξ. ολίσθ. VARIFIX 36/41 ST37, επιψευδαργ.
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M12 ΠΡΟΦΙΛ-L36/41-33X29X6MM



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση "Cradle to Cradle Certified®" διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε ειδικά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Πλάτος (B) | 29 mm |
Μήκος (L) | 33 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M12 |
Πάχος (t) | 6 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 38,505 g |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |