Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX®

Παξιμάδι ολίσθ. VARIFIX, επιψευδαργ. για οδόντωση
ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M10 41

Αρ. είδους 0862064010
EAN 4011231792394

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX®

Αρ. είδους 0862064010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατάλληλη επίσης για ράγες στερέωσης με οδόντωση

Τύπος στερέωσης


  • Αντιολισθητική σύνδεση ή σύνδεση με διάτμηση/προεξοχή με εξαγωνική βίδα, σπειροτομημένο εξάρτημα σύνδεσης ή ντίζα (4.6), ροδέλα και παξιμάδι

  • Αντιολισθητική σύνδεση ή σύνδεση διάτμησης/προεξοχής


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστάται για τη γρήγορη στερέωση σφιγκτήρων σωλήνων ή για την τοποθέτηση μεταξύ ράγας στερέωσης και εξαρτήματος σύνδεσης

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Πλάτος (B)

20 mm

Μήκος (L)

35 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M10

Πάχος (t)

6 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

26,500 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες