Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας πλαισίου VARIFIX για κουμπί ισχύος

Βραχίονας πλαισίου VARIFIX για κουμπί ισχύος
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ L41-POWERKNOB

Αρ. είδους 0862004020

EAN 4053479379722

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας πλαισίου VARIFIX για κουμπί ισχύος

Αρ. είδους 0862004020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές στήριξης

  • Ελεύθερες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Μήκος σκέλους (L)

150 mm

Πλάτος πλευράς (B)

50 mm

Πάχος (t)

6 mm

Διάμετρος οπής (RL)

13 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

36 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

20 mm

Απόσταση οπής (LA)

48,5 mm

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

891,400 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες