Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ωθούμενη γλίστρα VARIFIX®, τύπος GK-1 Με διπλή υποστήριξη που εμποδίζει την ολίσθηση έξω από τη γλίστρα

Οδηγός ολίσθησης VARIFIX, τύπος GK-1
ΩΘΟΥΜΕΝΗ ΓΛΙΣΤΡΑ VARIFIX GK-1 M10

Αρ. είδους 0862700103
EAN 4045727473948

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ωθούμενη γλίστρα VARIFIX®, τύπος GK-1 Με διπλή υποστήριξη που εμποδίζει την ολίσθηση έξω από τη γλίστρα

Αρ. είδους 0862700103
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
  • Μεγάλη απόσταση ολίσθησης έως 60 mm

  • Χαμηλό συνολικό ύψος

  • Προστασία κατά της ανατροπής και της πτώσης μέσω δύο σφιγκτήρων


Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση σε δάπεδα, σε οροφές ή σε κατακόρυφους σωλήνες.


Για σωλήνες ονομαστικού μεγέθους έως DN 80.

Μήκος ολισθητήρα (LS)

180 mm

Πλάτος ολισθητήρα (BS)

40 mm

Ύψος ολισθητήρα (HS)

25 mm

Μήκος (L)

46 mm

Πλάτος (B)

108 mm

Ύψος (H)

33 mm

Μήκος ολίσθησης (X)

55 mm

Απόσταση οπής (LA1)

120 mm

Απόσταση οπής στον ολισθητήρα (LA2)

75 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

13 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

11 mm

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M10

Επιτρεπόμενο φορτίο

1,5 kN

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

495,000 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες