Σφιγκτήρας τάνυσης VARIFIX® Προϊόν γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΦΙΛ 36/41-(HDG)
Αρ. είδους 0862905106
EAN 4062856230266
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής συναρμολόγηση
Σχεδίαση με δύο οπές
Πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα δύο σφιγκτήρες τάνυσης ανά χαλύβδινο υποστήριγμα.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Μήκος (L) | 45 mm |
Ύψος (H) | 45 mm |
Πλάτος (B) | 80 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Μήκος τεμαχίου αναβολέα (LB) | 95 mm |
Πλάτος βραχίονα (BB) | 53,5 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M8 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βάρος | 271 g |
Ονομαστική διάμετρος | 8 mm |