Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τριγωνικό στήριγμα VARIFIX® Για συναρμολόγηση ραγών στερέωσης με διατομή C (κατά μήκος, εγκάρσια, διαγώνια)

Τριγωνική γλωττίδα VARIFIX, επιψευδαργ. χάλυβας
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 26/28

Αρ. είδους 0862005070

EAN 4056807256375

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τριγωνικό στήριγμα VARIFIX® Για συναρμολόγηση ραγών στερέωσης με διατομή C (κατά μήκος, εγκάρσια, διαγώνια)

Αρ. είδους 0862005070
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
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Μήκος σκέλους (L)

86 mm

Μήκος σκέλους 2 (L)

86 mm

Πάχος (t)

5 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

30 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

25 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 3 (LL3)

30 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

9 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

9 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 3 (LB3)

9 mm

Απόσταση οπής (LA)

35 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

118,480 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες