Σετ συνδέσμου VARIFIX®
Σετ κονσόλας για ψύκτες/μονάδα κλιματισμού
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞ.ΜΟΝΑΔΑΣ A/C 560/400/1000
Αρ. είδους 0862423047
EAN 4053479550770
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τοποθέτηση που εξοικονομεί χρόνο
Απλή συγκράτηση/σύνδεση εξαρτημάτων
Εύκολη ευθυγράμμιση
Ενσωματωμένο αλφάδι φυσαλίδας
Οι κατακόρυφες αντηρίδες ρυθμίζονται σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της οριζόντιας αντηρίδας
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ψυγεία/κλιματιστικά και συστήματα εξαερισμού
Μήκος βραχίονα στήριξης | 560 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 140 kg |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Υλικό | Χάλυβας |
Μήκος οριζόντιου τμήματος | 1000 mm |
Μήκος κατακόρυφης τομής | 400 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4240,000 g |
Πάχος υλικού | 2 mm |