Σετ συνδέσμου VARIFIX®
Σετ κονσόλας για ψύκτες/μονάδα κλιματισμού
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞ.ΜΟΝΑΔΑΣ A/C 465/400/780
Αρ. είδους 0862423046
EAN 4053479550763
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τοποθέτηση που εξοικονομεί χρόνο
Απλή συγκράτηση/σύνδεση εξαρτημάτων
Εύκολη ευθυγράμμιση
Ενσωματωμένο αλφάδι φυσαλίδας
Οι κατακόρυφες αντηρίδες ρυθμίζονται σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της οριζόντιας αντηρίδας
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ψυγεία/κλιματιστικά και συστήματα εξαερισμού
Μήκος βραχίονα στήριξης | 465 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 140 kg |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Υλικό | Χάλυβας |
Μήκος οριζόντιου τμήματος | 780 mm |
Μήκος κατακόρυφης τομής | 400 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3395,000 g |
Πάχος υλικού | 2 mm |