Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Βραχίονας σύνδ. τύπ. γων. VARIFIX, 90°, προεγκατ.
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛ.41

Αρ. είδους 0862005122

EAN 4056807256474

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Αρ. είδους 0862005122
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
Ασφαλής κουμπωτή συναρμολόγηση
  • Μειώνει τον χρόνο εργασίας

  • Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Γωνία

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Μήκος σκέλους (L1)

105 mm

Πλάτος πλευράς (B)

40 mm

Πάχος (t)

6 mm

Απόσταση οπής (LA)

55 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μπουλόνι σύσφιγξης (G)

M 10 x 20 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

700 g

Σχεδίαση

Προ-συναρμολογημένο

Πάχος 2 (T2)

5 mm

Πλάτος πλευράς 2

35 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (G)

10 mm

Μήκος (μπουλόνι σύσφιξης)

20 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m