Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Βραχίονας σύνδ. τύπ. γων. VARIFIX, 90°, προεγκατ.
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛ.36

Αρ. είδους 0862005121

EAN 4056807256467

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Αρ. είδους 0862005121
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
Ασφαλής κουμπωτή συναρμολόγηση
  • Μειώνει τον χρόνο εργασίας

  • Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Γωνία

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

36 x 36 mm

Μήκος σκέλους (L1)

95 mm

Πλάτος πλευράς (B)

35 mm

Πάχος (t)

6 mm

Απόσταση οπής (LA)

50 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μπουλόνι σύσφιγξης (G)

M 10 x 20 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

550 g

Σχεδίαση

Προ-συναρμολογημένο

Πάχος 2 (T2)

5 mm

Πλάτος πλευράς 2

30 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (G)

10 mm

Μήκος (μπουλόνι σύσφιξης)

20 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες