Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Βραχίονας σύνδ. τύπ. γων. VARIFIX, 90°, προεγκατ.
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛ.26/28

Αρ. είδους 0862005120
EAN 4056807256450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90°, προσυναρμολογημένος

Αρ. είδους 0862005120
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
Ασφαλής κουμπωτή συναρμολόγηση
  • Μειώνει τον χρόνο εργασίας

  • Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Γωνία

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Μήκος σκέλους (L1)

82 mm

Πλάτος πλευράς (B)

25 mm

Πάχος (t)

5 mm

Απόσταση οπής (LA)

42 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μπουλόνι σύσφιγξης (G)

M 8 x 16 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

270 g

Σχεδίαση

Προ-συναρμολογημένο

Πάχος 2 (T2)

4 mm

Πλάτος πλευράς 2

22 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (G)

8 mm

Μήκος (μπουλόνι σύσφιξης)

16 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες