Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX® , 90° με 8 οπές με σχισμή

Βραχ. συνδ. τύπου γων. VARIFIX, 90°, 8 μεγ. οπές
ΓΩΝΙΑ-ΠΡΟΦΙΛ41-90ΜΟΙΡΩΝ-8ΤΡΥΠΕΣ

Αρ. είδους 0862005317

EAN 4052712613999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX® , 90° με 8 οπές με σχισμή

Αρ. είδους 0862005317

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνες ουσίες

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές κασωμάτων, κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης διατομής C

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Μήκος (L)

117 mm

Πάχος (t)

6 mm

Μήκος σκέλους (LS)

47 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

40 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

15 mm

Απόσταση οπής (LA)

62,5 mm

Βάρος

780 g

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες