Σύνδεσμος τύπου γωνίας VARIFIX® , 90° με 4 οπές με σχισμή
Σύνδεσμος τύπου γωνίας VARIFIX, 90°, 4 εγκοπές
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° 41
Αρ. είδους 0862005316
EAN 4052712613982
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Αρμοί γωνίας
- Κατασκευές κασωμάτων, κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
- Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης με διατομή C
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Μήκος (L) | 55 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Μήκος σκέλους (LS) | 47 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL) | 40 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB) | 15 mm |
Βάρος | 384 g |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |