Σύνδεσμος τύπου γωνίας VARIFIX® 90° με 4 εγκοπές για σύστημα κουμπιού ισχύος 41
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ-ΠΡΦ41-90Μ-4Μ-PWR/B
Αρ. είδους 0862004050
EAN 4046777426816
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδέσεις γωνίας, κατασκευές κασωμάτων, κατασκευές με στηρίγματα και αυτόνομα στηριζόμενες κατασκευές
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Μήκος (L) | 55 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Μήκος σκέλους (LS) | 47 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL) | 36 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB) | 20 mm |
Βάρος | 325 g |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!