Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90° με 3 οπές με σχισμή
Γωνία VARIFIX, 90 μοίρες, 3 μεγάλες οπές
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° 41
Αρ. είδους 0862005042
EAN 4050641676887
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Γωνία
- Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
- Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές της ράγας συναρμολόγησης με διατομή C
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Μήκος σκέλους (L1) | 45 mm |
Μήκος σκέλους 2 (L2) | 90 mm |
Πλάτος πλευράς (B) | 40 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 33 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βάρος | 190 g |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |