Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90° Με 3 οπές με εγκοπή

Γωνία VARIFIX, 90 μοίρες, 3 μεγάλες οπές
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° 26/28

Αρ. είδους 0862005040

EAN 4058794796339

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 90° Με 3 οπές με εγκοπή

Αρ. είδους 0862005040
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
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Γωνία

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές της ράγας συναρμολόγησης με διατομή C

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Μήκος σκέλους (L1)

28 mm

Μήκος σκέλους 2 (L2)

75 mm

Πλάτος πλευράς (B)

25 mm

Πάχος (t)

4 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

15 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

9 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

9 mm

Απόσταση οπής (LA)

33 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος

60 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες