Γωνιακός σύνδ. VARIFIX 90°, 2 οπές, κουμπί ισχύος
Γωνιακός σύνδ. VARIFIX 90°, 2 οπές, κουμπί ισχύος
ΓΩΝΙΑ-PRFL41-90DGR-2 ΤΡΥΠΕΣ-POWERKNOB
Αρ. είδους 0862004060
EAN 4053479379746


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Μήκος σκέλους (L1) | 65 mm |
Μήκος σκέλους 2 (L2) | 65 mm |
Πλάτος πλευράς (B) | 40 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Διάμετρος στρογγυλής οπής (RL) | 24 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 36 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 20 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βάρος | 150 g |
Αριθμός οπών | 2 Stck(pcs) |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |