Βραχίονας σύνδεσης VARIFIX® τύπου γωνίας 90° με 2 στρογγυλές οπές
Αρμός γωνίας VARIFIX 90 μοιρών, 2 στρογγυλ. οπές
ΓΩΝΙΑ-PRFL41-90DGR-2 ΤΡΥΠΕΣ
Αρ. είδους 0862005232
EAN 4053479021362
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Αρμοί γωνίας
- Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
- Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης διατομής C
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Μήκος σκέλους (L1) | 47 mm |
Μήκος σκέλους 2 (L2) | 47 mm |
Πλάτος πλευράς (B) | 40 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Διάμετρος στρογγυλής οπής (RL) | 13 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βάρος | 150 g |
Διάμετρος οπής | 13 mm |
Αριθμός οπών | 2 Stck(pcs) |
Σχεδίαση | Στρογγυλή οπή |
Πλάτος πλευράς 2 | 40 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |