Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκα βάσης VARIFIX®

Πλάκα βάσης VARIFIX
ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ 80X30 Μ8

Αρ. είδους 0862400100

EAN 4056807256634

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλάκα βάσης VARIFIX®

Αρ. είδους 0862400100
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
Ιδανική για στήριξη διάφορων συγκροτημάτων εξοπλισμού στον τομέα σχεδίασης κατοικιών
  • Συγκόλληση τεσσάρων σημείων με μετρικό σπείρωμα, συγκόλληση αδρανούς αερίου στην έκδοση ίντσας

  • Κεντραρισμένο φορτίο εφελκυσμού ανάλογα με την πλάκα βάσης. Η τοποθέτηση γόμφων πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για την παροχή συγκράτησης στον τομέα σχεδίασης κατοικιών. Για στερέωση σωλήνων, σωλήνων ανύψωσης, λουκιών και για την τοποθέτηση ψευδοτοίχων. Για τοποθέτηση σε τοίχους, σωλήνες και οροφές σε συνδυασμό με το σφιγκτήρα σωλήνων TIPP Robust.

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8

Μήκος (L)

80 mm

Πλάτος (B)

30 mm

Πάχος (t)

3 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

18 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

9 mm

Απόσταση οπής (LA)

54 mm

Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού

2,5 kN

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

52,209 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες