Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 45°, προσυναρμολογημένος

Γωνία μαραγκού VARIFIX, 45 μοιρών, προεγκατεστημ.
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 45° ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛ.41

Αρ. είδους 0862005132
EAN 4056807256504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 45°, προσυναρμολογημένος

Αρ. είδους 0862005132
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
Ασφαλής βυσματούμενη συναρμολόγηση
  • Μειώνει τον χρόνο εργασίας

  • Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Μήκος σκέλους (L1)

97 mm

Πλάτος πλευράς (B)

40 mm

Πάχος (t)

6 mm

Απόσταση οπής (LA)

55 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μπουλόνι σύσφιγξης (G)

M 10 x 20 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

640 g

Σχεδίαση

Προ-συναρμολογημένο

Πλάτος πλευράς 2

35 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (G)

10 mm

Μήκος (μπουλόνι σύσφιξης)

20 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες