Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 45°, προσυναρμολογημένος
Γωνία μαραγκού VARIFIX, 45 μοιρών, προεγκατεστημ.
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 45° ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛ.26/28


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μειώνει τον χρόνο εργασίας
- Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Αρμοί γωνίας
- Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Μήκος σκέλους (L1) | 79 mm |
Πλάτος πλευράς (B) | 25 mm |
Πάχος (t) | 5 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 42 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μπουλόνι σύσφιγξης (G) | M 8 x 16 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος | 270 g |
Σχεδίαση | Προ-συναρμολογημένο |
Πλάτος πλευράς 2 | 22 mm |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος (G) | 8 mm |
Μήκος (μπουλόνι σύσφιξης) | 16 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |