Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος τύπου γωνίας VARIFIX®, 45° με 4 οπές με σχισμή

Γωνία σύνδεσης VARIFIX, 45 μοιρών, 4 μεγάλες οπές
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 45° 41

Αρ. είδους 0862005326

EAN 4058794798395

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος τύπου γωνίας VARIFIX®, 45° με 4 οπές με σχισμή

Αρ. είδους 0862005326
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
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές κασωμάτων, κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης διατομής C

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm

Μήκος (L)

55 mm

Πάχος (t)

6 mm

Μήκος σκέλους (LS)

47 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL)

40 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB)

15 mm

Βάρος

390 g

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες