Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 45° Με 4 οπές με εγκοπή

Αρμός γωνίας VARIFIX, 45 μοίρες, 4 μεγάλες οπές
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 45° 41

Αρ. είδους 0862005062

EAN 4052712536434

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας VARIFIX®, 45° Με 4 οπές με εγκοπή

Αρ. είδους 0862005062
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
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

  • Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απευθείας στις οπές των ραγών συναρμολόγησης διατομής C

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Μήκος σκέλους (L1)

84 mm

Πλάτος πλευράς (B)

40 mm

Πάχος (t)

6 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

13 mm

Απόσταση οπής (LA)

30 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος

262 g

Αριθμός οπών

4 Stck(pcs)

Σχεδίαση

Μεγάλη οπή

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες