Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εγκάρσια πέλματα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

Πέλμα στερ. προφίλ VARIFIX, επιψευδ. χάλ., εγκάρσ.
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41

Αρ. είδους 0862005116
EAN 4053479356167

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εγκάρσια πέλματα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

Αρ. είδους 0862005116
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
Για στερέωση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C και μεγάλα φορτία σε: Δάπεδα, οροφές, τοίχους, αγωγούς και κανάλια.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm

Μήκος πλάκας βάσης (L)

135 mm

Πλάτος πλάκας βάσης (B)

65 mm

Πάχος πλάκας βάσης (t)

6 mm

Μήκος προφίλ (Lp)

120 mm

Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp)

41,5 mm

Ύψος προφίλ (Hp)

41 mm

Πάχος προφίλ (tp)

4 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

30 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

13 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

13 mm

Απόσταση οπής (LA1)

100 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

37 mm

Απόσταση οπής 3 (LA3)

55 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος

805 g

Υλικό

Χάλυβας

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες