Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41
Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41
(ΕΠ) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX 41
Αρ. είδους 0862104011
EAN 4050642916074



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πλάτος (B) | 36 mm |
Πάχος (t2) | 8 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M10 |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 33 g |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 5.6 |
Υλικό εξαρτήματος σύνδεσης | PP - Πολυπροπυλένιο |
Τύπος σπειρώματος (160) | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |