Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41

Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41
ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ QCKFXNG M12 41

Αρ. είδους 0862104012
EAN 4050642916128

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41

Αρ. είδους 0862104012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Πλάτος (B)

36 mm

Πάχος (t2)

9 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M12

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος

35 g

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.6

Υλικό εξαρτήματος σύνδεσης

PP - Πολυπροπυλένιο

Τύπος σπειρώματος (160)

Μετρικό σπείρωμα

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες