Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στήριγμα σύνδεσης VARIFIX® για σύστημα 41 Power Lock γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ ανά παρτίδα

ΓΩΝΙΑ-PRFL41-90DGR-2HOLE-HDG-PWRKN

Αρ. είδους 5254004060

EAN 4065233065154

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στήριγμα σύνδεσης VARIFIX® για σύστημα 41 Power Lock γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ ανά παρτίδα

Αρ. είδους 5254004060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με δύο στρογγυλές οπές. Δυνατότητα χρήσης με όλες τις ράγες VARIFIX® της σειράς 41 σε συνδυασμό με Power Lock
  • Για συνδέσμους γωνίας

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Μήκος σκέλους (L1)

65 mm

Μήκος σκέλους 2 (L2)

65 mm

Πλάτος πλευράς (B)

40 mm

Πάχος (t)

6 mm

Διάμετρος στρογγυλής οπής (RL)

24 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

36 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

20 mm

Απόσταση οπής (LA)

0 mm

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος

150 g

Αριθμός οπών

2 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συνδετικό στοιχείο ταχείας σύνδεσης VARIFIX® Power Lock 41 για όλα τα πρoφίλ 41, δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους

ΒΙΔΑ ΡΑΓΑΣ-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες