Πέλμα προφίλ VARIFIX® για σύστημα 41 με Power Lock
Πέλμα προφ.VARIFIX,ράγ.διατ.C 41/86 για Power Lock
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ 41/86-POWERKNOB
Αρ. είδους 0862004014
EAN 4056807686578
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αρμοί γωνίας
- Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές
![]() | |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 180 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 80 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 6 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 195 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 43 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 86,5 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 6 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 24 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 36 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 138 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 54 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 60 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 2708 g |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |