Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πέλμα προφίλ VARIFIX® για σύστημα 41 με Power Lock

Πέλμα προφίλ VARIFIX 41/86 μεγ.πλ.βάσης Power Lock
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ 41/86-POWERKNOB-210X210X8

Αρ. είδους 0862004015

EAN 4056807686585

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πέλμα προφίλ VARIFIX® για σύστημα 41 με Power Lock

Αρ. είδους 0862004015
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
Δυνατότητα χρήσης με όλες τις ράγες VARIFIX® 41/86 σε συνδυασμό με κουμπί VARIFIX® Power

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αρμοί γωνίας

  • Κατασκευές με στηρίγματα και ελεύθερα κινούμενες κατασκευές

Μήκος πλάκας βάσης (L)

210 mm

Πλάτος πλάκας βάσης (B)

210 mm

Πάχος πλάκας βάσης (t)

8 mm

Μήκος προφίλ (Lp)

195 mm

Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp)

43 mm

Ύψος προφίλ (Hp)

86,5 mm

Πάχος προφίλ (tp)

6 mm

Διάμετρος οπής (RL)

13 mm

Διάμετρος οπής 2 (RL2)

24 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

36 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

13 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

20 mm

Απόσταση οπής (LA1)

150 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

180 mm

Απόσταση οπής 3 (LA3)

60 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος

2800 g

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες