Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπί ισχύος γρήγορης δέστρας VARIFIX 41

Κουμπί ισχύος γρήγορης δέστρας VARIFIX 41
ΒΙΔΑ ΡΑΓΑΣ-POWERKNOB-PRFL41-M10

Αρ. είδους 0862104050
EAN 4053479379708
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπί ισχύος γρήγορης δέστρας VARIFIX 41

Αρ. είδους 0862104050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα
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
Μήκος (L)

34,5 mm

Ύψος (H)

40 mm

Πάχος (t1)

4 mm

Πάχος υλικού (t2)

7 mm

Πλάτος 1 (B1)

18 mm

Πλάτος 2 (B2)

30 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Βάρος

85,825 g

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ροπή σύσφιγξης

40 Nm

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού κατά την απευθείας έλξη

5 kN

Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη εφελκυσμού

3000 N

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες