Βάση προφίλ VARIFIX, γαλβαν. χάλυβας θερμής εμβύθ.
Βάση προφίλ VARIFIX, γαλβαν. χάλυβας θερμής εμβύθ.
ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΠΡΟΦΙΛ41-(HDG)
Αρ. είδους 0862900413
EAN 4047376283268
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 135 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 65 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 6 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 120 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 41,5 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 41 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 4 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 30 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 30 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 100 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 37 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 55 mm |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Βάρος | 900 g |
Υλικό | Χάλυβας |