Βραχίονας πλαισίου VARIFIX, γαλβ. χάλ. θερμής εμβ.
Βραχίονας πλαισίου VARIFIX, γαλβ. χάλ. θερμής εμβ.
ΓΩΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΠΡΟΦΙΛ41-(HDG)
Αρ. είδους 0862900384
EAN 4047376192799
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Μήκος σκέλους (L) | 150 mm |
Πλάτος πλευράς (B) | 40 mm |
Πάχος (t) | 4 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 13 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL) | 25 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 50 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 562,000 g |