Πέλμα προφίλ VARIFIX® 41/82
Πέλμα προφίλ VARIFIX για ράγα διατομής C 41/ 82
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ-PRFL41/82
Αρ. είδους 0862005117
EAN 4045727933770
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 180 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 80 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 6 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 120 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 42 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 83 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 4 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 138 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 35 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 1490 g |
Υλικό | Χάλυβας |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |