Πέλμα προφίλ VARIFIX® 41/82
Βάση προφίλ VARIFIX για ράγα διατ. C 41/82 πλ. βάσ.
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ-PRFL41/82-210X210X8MM
Αρ. είδους 0862005217
EAN 4052712613876
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με μεγάλη πλάκα βάσης
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για σύνδεση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C με βαρύ φορτίο στο έδαφος, την οροφή, τον τοίχο, σε φρεάτια και κανάλια.
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 210 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 210 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 8 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 120 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 42 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 83 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 4 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 13 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 150 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 180 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 35 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 2330 g |
Υλικό | Χάλυβας |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |