Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στήριγμα VARIFIX® 41/41 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κονσόλα VARIFIX 41/41, χάλυβας με επικάλ. ψευδαργ.
ΚΟΝΣΟΛΑ 41/41 2,5 450MM

Αρ. είδους 0862009061
EAN 4046778224107

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στήριγμα VARIFIX® 41/41 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 0862009061
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
Επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης για τη στερέωση σωληνώσεων, μονάδων και πολλών άλλων
  • Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης

  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°

  • Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.

  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση σωληνώσεων, μονάδων κ.λπ.

Ωφέλιμο μήκος βραχίονα (X)

455 mm

Ύψος πλάκας βάσης (H)

126 mm

Πλάτος πλάκας βάσης (B)

50 mm

Πάχος πλάκας βάσης (t)

8 mm

Ύψος προφίλ (HP)

41 mm

Πλάτος προφίλ (BP)

41 mm

Πάχος προφίλ (tP)

2,5 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

20 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

13 mm

Απόσταση οπής (LA1)

75 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

20 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

12,5 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

35 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 1

4,2 kN/m

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 2

1,91 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 3

0,96 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 4

0,96 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 5

0,64 kN

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Ναι

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1515,000 g

Μήκος

450 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες