Στήριγμα VARIFIX® 41/41 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Κονσόλα VARIFIX 41/41, χάλυβας με επικάλ. ψευδαργ.
ΚΟΝΣΟΛΑ 41/41 2,5 1000MM
Αρ. είδους 0862009058
EAN 4053479264103
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°
- Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση σωληνώσεων, μονάδων κ.λπ.
![]() | |
Ωφέλιμο μήκος βραχίονα (X) | 1015 mm |
Ύψος πλάκας βάσης (H) | 126 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 50 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 8 mm |
Ύψος προφίλ (HP) | 41 mm |
Πλάτος προφίλ (BP) | 41 mm |
Πάχος προφίλ (tP) | 2,5 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 75 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 12,5 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 35 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 1 | 0,86 kN/m |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 2 | 0,86 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 3 | 0,43 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 4 | 0,43 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 5 | 0,28 kN |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Όχι |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2890,000 g |
Μήκος | 1000 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |