Πέλμα προφίλ VARIFIX® 41/41
Πέλμα με προφίλ VARIFIX 41/41, μεγάλο έλασμα βάσης
ΠΡΟΦΙΛ 41/41-150X150X8MM
Αρ. είδους 0862005212
EAN 4052712609749
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με μεγάλη πλάκα βάσης
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Μήκος πλάκας βάσης (L) | 150 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 150 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 8 mm |
Μήκος προφίλ (Lp) | 120 mm |
Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp) | 37 mm |
Ύψος προφίλ (Hp) | 42 mm |
Πάχος προφίλ (tp) | 4 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 13 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 30 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 13 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 13 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 102 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 120 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 55 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 1330 g |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |