Προφίλ απόσβεσης VARIFIX® για ακουστική απόζευξη της ράγας στερέωσης
Προφίλ μόνωσης VARIFIX
ΜΟΝΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ41-ΜΗΚΟΣ 30MΕΤΡΑ
Αρ. είδους 0862042042
EAN 4038898424123
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο όζον
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Το προφίλ απόσβεσης τοποθετείται μέσα στο προφίλ διατομής C.
![]() | |
Πλάτος (B) | 41 mm |
Πλάτος εισαγωγής (BE) | 26 mm |
Βάθος εισαγωγής (HE) | 12,5 mm |
Πάχος βασικού προφίλ (tp) | 7,5 mm |
Μήκος (L) | 30000 mm |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Υλικό | EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Κατάλληλο για βέργες με σπείρωμα | M10 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 120 °C |
Χρώμα | Μαύρο |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |